• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.291)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.060)
    Vedeți
    • Electrice și iluminat(937)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Electrice, electronice și iluminat
    4. Electrice și iluminat
    5. Electrice
    6. Componente și accesorii electrice
    7. 6ES7134-6HB00-0CA1 - 6ES7134-6HB00-0CA1 SIEMENS

    Componente și accesorii electrice Siemens 6ES7134-6HB00-0CA1

    Componente și accesorii electrice Siemens

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Siemens:6ES7134-6HB00-0CA1
    Rubix:153254
    Producator:6ES7134-6HB00-0CA1
    EAN:4047623403357
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 6ES7134-6HB00-0CA1 - 6ES7134-6HB00-0CA1 SIEMENS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Componente și accesorii electrice Harting 09 00 000 52253RH1921-1EA11 - 3RH1921-1EA11 CONTACT AUXILIAR LATERAL 1NO+1NC1016289 SICK - ELECTRICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES SICK WL12G-P5303SU1900-0DY30-0AA0 - 3SU1900-0DY30-0AA0 GULER PROTECTIE GALBEN PLASTIC8WD4420-5AC - 8WD4420-5AC CONTINUOUS LIGHT ELEMENT, WITH INTEGRATED LED, GREEN, 24 V AC/DC6ES7193-6BP00-0BA0 - 6ES7193-6BP00-0BA0 SIEMENSIZT43-D36HP-3FU SMC - SMC IZT43-D36HP-3FUComponente și accesorii electrice Harting 19 20 003 1443E3JM-R4M4-G - E3JM-R4M4-G SENSOR OMRON221-413 WAGO - 221-413 CONECTOR IMBINARE CU PARGHII MAX 4MM 3 CONDUCTORI WAGO213023 BURKERT - ELECTRICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES BURKERT 2130236EP1333-2BA20 - 6EP1333-2BA20 ALIMENTATOR PULSATORIU 144W 24VDC 5A09140123001 - 09140123001 CONECTOR HAN MODUL TATA HARTING2LC0100-3WA00-0AA0 - 2LC0100-3WA00-0AA0 SET ELEMENT ELASTIC N EUPEX 95 FLENDERIZF31-P-BYU SMC - SMC IZF31-P-BYU
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut