• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.291)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.060)
    Vedeți
    • Electrice și iluminat(937)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Electrice, electronice și iluminat
    4. Electrice și iluminat
    5. Electrice
    6. Siguranţă

    Siguranţă Siemens 3NE1020-2

    Siguranţă Siemens

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Siemens:3NE1020-2
    Rubix:107169
    EAN:4011209651821
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    B24-F500 FACOM - FUSE FACOM B24-F500101083036 - 101083036 ACTUATOR AZ 15/16-B10034.6011 - 0034.6011 500mA;250VAC;TR5;MSF SIGURANTE SCHURTER3VA2116-5HL36-0AA0 - 3VA2116-5HL36-0AA0 CIRCUIT BREAKER515561 MITUTOYO - FUSE MITUTOYO 515561Siguranţă Facom 711.FUJ45SE2350 - 5SE23503SE2243-0XX - SWITCH 3SE2243-0XX SIEMENS512514 MITUTOYO - FUSE MITUTOYO 5125143NA3144 - 3NA3144Siguranţă Facom BC.BOOST12-FSiguranţă Facom 714A-F5SY6232-7 - 5SY6232-7 SIGURANTA AUT. 2P 6KA C32A5SL6116-7 - 5SL6116-7 SIGURANTA SIEMENS002620001 - 002620001 SIGURANTA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut