• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 9579160060 FORTIS - 9579160060 FORTIS

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Fortis Tools 58350060, 9579160060

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Fortis Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fortis Tools:58350060, 9579160060
    Rubix:d810322
    Producator:4317784730686
    EAN:4317784730686
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 9579160060 FORTIS - 9579160060 FORTIS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    42MP 27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42MP 2740.60LA FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.60LACheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.1P11/16615265 - 615265 CHEIE FIXA SIMPLA 19MM 117/4Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.41Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.81493 78-L15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 78-L15J.2P3/8CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J.2P3/8CF306 135 GEDORE - 306 135 GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.17SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.8X99582760950 FORTIS - 9582760950 FORTIS99 34-38 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99 34-38Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 45.344972377 ROEBUCK - 4972377 CHEIE REGLABILA, FOSFATATA 150MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut