• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 9579460032 FORTIS - 9579460032 FORTIS

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Fortis Tools 58360032, 9579460032

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Fortis Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fortis Tools:58360032, 9579460032
    Rubix:d810326
    Producator:4317784730846
    EAN:4317784730846
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 9579460032 FORTIS - 9579460032 FORTIS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    60 S 10 JP GEDORE - GEDORE 60S 10JP ADJUSTABLE SPANNER PH OSHATED 2C HANDLECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.J217IMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.10TCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 101.8GR55MP 16X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55MP 16X17Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.3683 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 83 8X10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.3/4X13/16133 125 GEDORE - GEDORE 133 125 125MM SE SLOGGING SPANNERCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 46.15AVSE55 27X29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 27X29440.1/2F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.1/2F9557000290 FORMAT - 9557000290 FORMAT45 46 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 45 46Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.19SLS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut