• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Seturi de chei
    6. Set de chei
    7. 9660580020 FORMAT - 9660580020 FORMAT

    Set de chei Format 60580020, 9660580020

    Set de chei Format

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Format:60580020, 9660580020
    Rubix:d812981
    Producator:60580020
    EAN:4317784608121
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 9660580020 FORMAT - 9660580020 FORMAT


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Set de chei Beta Tools 900/C11HRSet de chei Facom 55A.JN6TSet de chei Facom 75.J7IM009000937 - TRUSA TUBULARE SI ACCESORII COMPACTA, ACTIONARE 1/4" 900/C39 00900093796404307 STAHLWILLE - 96404307 STAHLWILLE195AS/B4 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 195AS/B49660030010 FORMAT - 9660030010 FORMAT612567 - 612567 182/2ACB SET CHEI INELARE DREPTE 6-22/8PCSSet de chei Facom 75.J124932493414 MILWAUKEE - SET OF WRENCHES MILWAUKEE 4932493414440.JP12A-24H FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 440.JP12A-24H920RTX/SB5 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 920RTX/SB5001420069 - 142/B9 SET CHEI COMBINATE CU CLICHET BETA9661290045 FORMAT - 9661290045 FORMAT1477K/7 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 1477K/7
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut