Burghiu spiral Fortis Tools 10710260, 9111670260
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710260, 9111670260
Rubix:d800355
Producator:4317784710114
EAN:4317784710114


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
Detalii produs : 9111670260 FORTIS - 9111670260 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






