Burghiu spiral Fortis Tools 10710490, 9111670490
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710490, 9111670490
Rubix:d800479
Producator:4317784709880
EAN:4317784709880


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Detalii produs : 9111670490 FORTIS - 9111670490 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






