Burghiu spiral Fortis Tools 10710690, 9111670690
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710690, 9111670690
Rubix:d800441
Producator:4317784709682
EAN:4317784709682


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 9111670690 FORTIS - 9111670690 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






