Burghiu spiral Fortis Tools 10241050, 9113841050
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10241050, 9113841050
Rubix:d801002
Producator:4317784714686
EAN:4317784714686


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 168 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 9113841050 FORTIS - 9113841050 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 168 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










