Referințe
Format:10110150, 9110110150
Rubix:d795834
Producator:10110150
EAN:4317784595728


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 45 mm |
| Lungimea tăieturii | 45 mm |
Detalii produs : 9110110150 FORMAT - 9110110150 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 45 mm |
| Lungimea tăieturii | 45 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere