Referințe
Format:10111300, 9110111300
Rubix:d799350
Producator:4317784596053
EAN:4317784596053


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 134 mm |
| Lungimea tăieturii | 134 mm |
Detalii produs : 9110111300 FORMAT - 9110111300 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 134 mm |
| Lungimea tăieturii | 134 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere