Burghiu spiral Fortis Tools 10000580, 9113440580
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10000580, 9113440580
Rubix:d800960
Producator:4317784714877
EAN:4317784714877


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 139 mm |
| Lungimea tăieturii | 91 mm |
Detalii produs : 9113440580 FORTIS - 9113440580 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 139 mm |
| Lungimea tăieturii | 91 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere








