Burghiu spiral Fortis Tools 10000800, 9113440800
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10000800, 9113440800
Rubix:d800199
Producator:4317784714815
EAN:4317784714815


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 165 mm |
| Lungimea tăieturii | 109 mm |
Detalii produs : 9113440800 FORTIS - 9113440800 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 165 mm |
| Lungimea tăieturii | 109 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere








