Burghiu spiral Fortis Tools 10001150, 9113441150
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10001150, 9113441150
Rubix:d800200
Producator:4317784714730
EAN:4317784714730


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 195 mm |
| Lungimea tăieturii | 128 mm |
Detalii produs : 9113441150 FORTIS - 9113441150 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 195 mm |
| Lungimea tăieturii | 128 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere








