Burghiu spiral Fortis Tools 10720180, 9111790180
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720180, 9111790180
Rubix:d800804
Producator:4317784709095
EAN:4317784709095


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 46 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
Detalii produs : 9111660180 FORTIS - 9111660180 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 46 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










