Burghiu spiral Fortis Tools 10720190, 9111790190
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720190, 9111790190
Rubix:d800925
Producator:4317784709088
EAN:4317784709088


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 46 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
Detalii produs : 9111660190 FORTIS - 9111660190 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 46 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










