Burghiu spiral Fortis Tools 10720280, 9111790280
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720280, 9111790280
Rubix:d800926
Producator:4317784708999
EAN:4317784708999


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
Detalii produs : 9111660280 FORTIS - 9111660280 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










