Burghiu spiral Fortis Tools 10720330, 9111790330
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720330, 9111790330
Rubix:d801026
Producator:4317784708944
EAN:4317784708944


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
Detalii produs : 9111660330 FORTIS - 9111660330 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










