Burghiu spiral Fortis Tools 10720450, 9111790450
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720450, 9111790450
Rubix:d801007
Producator:4317784708821
EAN:4317784708821


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea tăieturii | 47 mm |
Detalii produs : 9111660450 FORTIS - 9111660450 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea tăieturii | 47 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










