Burghiu spiral Fortis Tools 10720500, 9111790500
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720500, 9111790500
Rubix:d800967
Producator:4317784708777
EAN:4317784708777


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Detalii produs : 9111660500 FORTIS - 9111660500 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










