Burghiu spiral Fortis Tools 10720590, 9111790590
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720590, 9111790590
Rubix:d800949
Producator:4317784708685
EAN:4317784708685


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Detalii produs : 9111660590 FORTIS - 9111660590 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










