Burghiu spiral Fortis Tools 10720760, 9111790760
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720760, 9111790760
Rubix:d800932
Producator:4317784708517
EAN:4317784708517


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
Detalii produs : 9111660760 FORTIS - 9111660760 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










