Burghiu spiral Fortis Tools 10720830, 9111790830
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720830, 9111790830
Rubix:d800952
Producator:4317784711340
EAN:4317784711340


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
Detalii produs : 9111660830 FORTIS - 9111660830 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










