Burghiu spiral Fortis Tools 10720950, 9111790950
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720950, 9111790950
Rubix:d800913
Producator:4317784711227
EAN:4317784711227


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
Detalii produs : 9111660950 FORTIS - 9111660950 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










