Burghiu spiral Fortis Tools 10720960, 9111790960
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720960, 9111790960
Rubix:d800548
Producator:4317784711210
EAN:4317784711210


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 9111660960 FORTIS - 9111660960 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










