Burghiu spiral Fortis Tools 10720980, 9111790980
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10720980, 9111790980
Rubix:d800973
Producator:4317784711197
EAN:4317784711197


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 9111660980 FORTIS - 9111660980 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










