Referințe
Format:10760180, 9110760180
Rubix:d799920
Producator:4317784594813
EAN:4317784594813


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 46 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
Detalii produs : 9110760180 FORMAT - 9110760180 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 46 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere