Referințe
Format:10760310, 9110760310
Rubix:d799382
Producator:4317784594943
EAN:4317784594943


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
Detalii produs : 9110760310 FORMAT - 9110760310 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere