Referințe
Format:10760980, 9110760980
Rubix:d799930
Producator:4317784595612
EAN:4317784595612


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 9110760980 FORMAT - 9110760980 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere