Furtun pentru alimente / băuturi Norres 351-0125-1018
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:351-0125-1018
Rubix:d531134
Producator:351-0125-1018
EAN:4049645133878



Detalii produs : 351-0125-1018 NORRES - 351-0125-1018 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 0.555 bar |
|---|---|
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
