Furtun pentru alimente / băuturi Norres 401-9080-2182
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:401-9080-2182
Rubix:d535511
Producator:401-9080-2182
EAN:4049645234100



Detalii produs : 401-9080-2182 NORRES - 401-9080-2182 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
