Referințe
Norres:208-0100-9230
Rubix:d532595
Producator:208-0100-9230
EAN:4049645022998

Detalii produs : 20801009230 NORRES - 20801009230 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 109 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 100 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 120 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
