Referințe
Norres:208-0450-9230
Rubix:d532246
Producator:208-0450-9230
EAN:4049645024022
Detalii produs : 20804509230 NORRES - 20804509230 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Domeniu de strângere, minim | 450 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, maxim | 470 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

