Referințe
Norres:212-0185-2878
Rubix:d534256
Producator:212-0185-2878
EAN:4049645027634

Detalii produs : 21201852878 NORRES - 21201852878 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 195 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 185 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 205 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
