Referințe
Norres:212-0195-2878
Rubix:d532302
Producator:212-0195-2878
EAN:4049645027726

Detalii produs : 21201952878 NORRES - 21201952878 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 205 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 195 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 215 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
