• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Accesorii pentru furtunuri industriale
    7. 227-0038-0000 NORRES - 227-0038-0000 NORRES

    Accesorii pentru furtunuri industriale Norres 227-0038-0000

    Accesorii pentru furtunuri industriale Norres

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norres:227-0038-0000
    Rubix:d532555
    Producator:227-0038-0000
    EAN:4049645031044
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 227-0038-0000 NORRES - 227-0038-0000 NORRES


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    241-0125-8500 NORRES - 241-0125-8500 NORRES213-0175-0000 NORRES - 213-0175-0000 NORRES20200602013 NORRES - 20200602013 NORRES20400601100 NORRES - 20400601100 NORRESRAP216X PARKER - PARKER RAP216X POLYPROP CLAMP 16MM231-0080-2971 NORRES - 231-0080-2971 NORRES22600440000 NORRES - 22600440000 NORRESSTORZ-DICHTRING WEISS 115 MM TEGUMA - STORZ-DICHTRING WEISS 115 MM TEGUMA20601252016 NORRES - 20601252016 NORRES24000500010 NORRES - 24000500010 NORRES20300401100 NORRES - 20300401100 NORRESSTORZ-DICHTRING SILIKON 89 MM TEGUMA - STORZ-DICHTRING SILIKON 89 MM TEGUMAMS SCHNELLKUPPLUNG 1/2 IG TEGUMA - MS SCHNELLKUPPLUNG 1/2 IG TEGUMAKLAUENGEWINDEKUPPL. AG 1/2 TEGUMA - KLAUENGEWINDEKUPPL. AG 1/2 TEGUMAPARKER 6662 50 25 - ACCESSORY FOR INDUSTRIAL HOSES PARKER 6662 50 25
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut