Referințe
Riegler:5817
Rubix:d540946
Producator:102535
EAN:4047322102773


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 0.4 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 5817 RIEGLER - 5817 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.4 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere