Referințe
Riegler:6814
Rubix:d549975
Producator:102544
EAN:4047322112499


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 0.1 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 6814 RIEGLER - 6814 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 527 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.1 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere