Referințe
Riegler:4003
Rubix:d538879
Producator:102477
EAN:4047322084413


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 4003 RIEGLER - 4003 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 145 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere