Referințe
Riegler:740/1
Rubix:d545161
Producator:102354
EAN:4047322116534


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 0.6 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 740/1 RIEGLER - 740/1 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1956 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.6 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | -1 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere