Referințe
Riegler:747-100
Rubix:d543120
Producator:102343
EAN:4047322354257


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 102343 RIEGLER - 102343 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 849 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere