Referințe
Riegler:747-63
Rubix:d541690
Producator:102320
EAN:4047322354011


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 102320 RIEGLER - 102320 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 218 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere