Referințe
Riegler:756-100
Rubix:d539216
Producator:102352
EAN:4047322354363


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 600 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 102352 RIEGLER - 102352 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 847 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 600 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere