Referințe
Riegler:706-C
Rubix:d544344
Producator:102113
EAN:4047322113830


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 706-C RIEGLER - 706-C RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 207 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere