Referințe
Riegler:724-C
Rubix:d537485
Producator:102130
EAN:4047322114523


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 2.5 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 724-C RIEGLER - 724-C RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 791 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2.5 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere