Referințe
Riegler:5012
Rubix:d545266
Producator:102395
EAN:4047322095235


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
Detalii produs : 5012 RIEGLER - 5012 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 948 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere