Referințe
Riegler:707
Rubix:d544240
Producator:102173
EAN:4047322113854


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 707 RIEGLER - 707 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 317 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere