Referințe
Riegler:709
Rubix:d538195
Producator:102175
EAN:4047322113922


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
Detalii produs : 709 RIEGLER - 709 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 321 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Diametrul de legătură | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere