Referințe
Riegler:155 H
Rubix:d539682
Producator:114173
EAN:4047322402354

Detalii produs : 114173 RIEGLER - 114173 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 17.3 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 15 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 17.3 mm |
| Lățime | 8.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
