Referințe
Riegler:157 E-ES
Rubix:d545397
Producator:114145
EAN:4047322402408
Detalii produs : 114145 RIEGLER - 114145 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 13 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 15 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

